O-Ring metrisch
ISO 3601-1 Klasse B NBR 70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-138,00X3,00
Art.-Nr. 046813830
EAN 4057709681272
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisch, NBR 70
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Hinweis
- Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen
- Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten
- Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Innendurchmesser (d1) | 138 mm | 
| Dicke (h1) | 3 mm | 
| ISO | 3601-1 | 
| Ausführung | Metrisch | 
| Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) | 
| Oberfläche | Blank | 
| Härte nach Shore A | 70 +/- 5 | 
| Farbe | Schwarz | 
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C | 
| RoHS-konform | Ja | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!