O-Ring metrisch
ISO 3601-1 Klasse B NBR 70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-265,00X5,00
Art.-Nr. 046826550
EAN 4048539506798
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisch, NBR 70
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
 - Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
 - Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
 
Hinweis
- Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen
 - Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten
 - Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Innendurchmesser (d1)  | 265 mm  | 
Dicke (h1)  | 5 mm  | 
ISO  | 3601-1  | 
Ausführung  | Metrisch  | 
Werkstoff  | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Härte nach Shore A  | 70 +/- 5  | 
Farbe  | Schwarz  | 
Temperaturbeständigkeit min./max.  | -30 bis 100 °C  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!