Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

O-Ring metrisch Sortiment

O-Ring metrisch 900-teilig Sysko
RG-O-SYSKO-M-(4,2-18,4)-900TLG

Art.-Nr. 5964046803

EAN 4046777788778

Preis für gewählte Verpackungseinheit
O-Ring metrisch Sortiment

Art.-Nr. 5964046803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

900-teilig im System-Koffer 4.4.1. O-Ringe DIN3771 (4,2 - 18,4) Perbunan70
  • Je 100 O-Ringe DIN3771, Perbunan70, 4,20x1,90, 4,90x1,90, 5,70x1,90, 7,20x1,90, 8,90x2,70 mm

  • Je 50 O-Ringe DIN3771, Perbunan70, 10,5x2,70, 12,1x2,70, 13,6x2,70, 15,10x2,70, 16,9x2,70, 18,4x2,70 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 3771

Werkstoff

Perbunan

Farbe

Schwarz

Anzahl Teile im Sortiment/Set

900 STK

Produktgewicht (per Stück)

1650,000 g

RoHS-konform

Ja

O-Ring metrisch Sortiment inklusive:
O-Ring metrisch
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601-B-NBR70-10,5X2,70

Beschreibung:
2.7 mm; 10.5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70

Beschreibung:
2.7 mm; 15.1 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,20X1,90

Beschreibung:
1.9 mm; 4.2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen