Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

OBD 16 PIN J1962 Kabel mit LED für W.EASY Box 2.0

Diagnosekabel 16 Pin mit LED f. W.EASY Box 2.0
DIAGNKBL-CARGO-OBD-16PIN-J1962-M.LED

Art.-Nr. WW01000012

EAN 4058794151480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
OBD 16 PIN J1962 Kabel mit LED für W.EASY Box 2.0

Art.-Nr. WW01000012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges 16-poliges OBD Kabel als Schlüssel zur erfolgreichen Diagnose am Nutzfahrzeug

Breiter Anwendungsbereich


  • Nahezu alle Adapterkabel für die W.EASY Mehrmarken-Diagnose werden an das 16pin OBD Kabel angeschlossen

  • Standard in der Automobilbranche seit 2006


Effizientes Arbeiten dank intelligenter Zusatzfunktionen


  • Integrierte LED Leuchte unterstützt jederzeit bei der Suche nach dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug

  • Kabel in langer Ausführung, damit die Diagnosebox auch im Nutzfahrzeug flexibel platziert werden kann
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

290 cm

Produktgewicht (per Stück)

314,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen