DIN 964, bez p.ú. A2

DIN 964, bez p.ú. A2
SKRUT.SO SOS.ZAP.HL. DIN964 A2 SZ M6X90

Obj. č. 02906 90

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

DIN 964, bez p.ú. A2

Obj. č. 02906 90

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x100 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 964 plain A2 stainless steel

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

90 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 964

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

SL

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č. Materiál zákazníka č.