ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 5
Arbeitsplatte Serie 5 ORSY BULL
ARBPL-5-1500X700X25MM
ORSYBULL
Art.-Nr.
0962330602
EAN 4038898563358
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Multiplexplatte, Buche natur
- Inklusive des intelligenten Koppelsystems zur Arretierung der Boxen
Hinweis
Boxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Serie 5 |
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 700 mm |
Höhe | 25 mm |
Werkstoff | Buche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!