ORSY®BULL-Box Toplader Serie 7
ORSY BULL - Toplader Serie 7
SYSBOX-TOPLAD-SPRITZWASSERDICHT-(7/2)
ORSYBULL

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 792 x 390 x 203 mm |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 728 x 366 x 150 mm |
Inhalt | 39 l |
Schutzart IP | IP 54 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!