Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Oberflächenreiniger HaftClean

Oberflächenreiniger HaftClean
REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Art.-Nr. 089010060
EAN 4045989629329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Oberflächenreiniger HaftClean

Art.-Nr. 089010060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
  • Gute Oberflächenaktivierung

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen.

Oberfläche/Material Optimierungsschritte Hinweise
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Aluminium eloxiertHaftClean und ggf. HaftPlus Metall
Stahl (St 37, etc.)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich.
Edelstahl (rostfrei)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)HaftClean und ggf. HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K)HaftCleanAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
PulverbeschichtungenHaftCleanBei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMCHaftCleanGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite1. Anschleifen mit S 80
2. HaftClean
3. HaftPlus K/H/S
ABS1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Hart-PVC1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Glas (mineralisch)HaftCleanHaftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
GlaskeramikHaftClean
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Natursteine1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen.
Beton, mineralische Mörtel und Putze1. Entstauben
2. HaftPlus K/H/S
Textilien, VlieseHaftPlus K/H/SVorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alkoholische Lösung mit Haftaktiver Substanz zur Reinigung und Haftverbesserung von nicht porösen Oberflächen.

Anleitung

Die Bauteile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Untergründe entweder dünn einsprühen und mit einem sauberen Tuch bzw. saugfähigem Papier abwischen oder den HaftClean auf ein Tuch sprühen und Haftflächen abwischen. Nach jedem Wischvorgang Tuch/Papier wechseln.


Ablüftzeit: mind. 10 Minuten.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Lösungsmittelgemisch mit Additiven

Geruch/Duft

Alkohol

Farve

Transparent

Dichte / Bedingung

0,79 g/cm³ / bei 15°C, DIN 51757

Ablüftzeit min.

10 min

Ablüftzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Flammpunkt min.

12 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei Raumtemperatur

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen