Objektband OBX 20-9277/160
Objektband OBX 20-9277/160
OBJBA-(OBX-20-9277-160-STA)-A2-MATT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Maßgenauigkeit und Stabilität
- Innovative, kugellaufende Lagertechnik mit sehr gute Laufeigenschaften
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert
- Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist
- Wichtige EN 1935 Prüfkriterien der Klasse 14.
- Dauerprüfungen, 200.000 Zyklen, an einer 160-kg-Tür.
- Überbelastungsprüfung mit Zusatzbelastung von 320 kg (480 kg gesamt).
- Die Bänder werden mit 1,5 t auseinander gezogen und müssen danach noch funktionstüchtig sein.
- Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.
Geeignet zum Einsatz an stumpfen - und feuerhemmenden Holztüren, welche an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement montirert werden.
![]() | |
Rollendurchmesser | 20 mm |
Rollenhöhe | 160 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 160 kg |
Feuerwiderstandsklasse | T30 |
Normen | EN 1935 |
Bandklasse | 14 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Bauprodukt | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002 | |||||||
4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
** Die nachgewiesene Brandeigenschaften sind dem Gutachten Nr.210003750-01 des MPA NRW zu entnehmen |
Datenblätter(X)