Objektgelenkarm OBS 6
Objektscharnier OBS 6 Clipmontage
SHAN-OBS6-ECKANSHLG-ZD-(NI)-6/13MM
OBS6
Art.-Nr. F150000012
EAN 9003012499511
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
2-D Verstellung
- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8 separat dazu bestellen
- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag
Öffnungswinkel 180°/230°/270°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Korpus und Endlosbau geeignet
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Fugenbreite | 6 mm |
Türauflage | 13 mm |
Öffnungswinkel | 230 Grad |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrlochdurchmesser | 35 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!