Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Objektgelenkarm OBS 8

Objektscharnier OBS 8 Clipmontage
SHAN-OBS8-ECKANSHLG-ZD-(NI)-4/12MM
OBS8

Art.-Nr. F150000013

EAN 9003012499528

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Objektgelenkarm OBS 8

Art.-Nr. F150000013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm

2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden

  • Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter


Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag


Öffnungswinkel 180°/270°

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Korpus und Endlosbau geeignet

Türanschlag

Eck

Fugenbreite

4 mm

Türauflage

12 mm

Öffnungswinkel

270 Grad

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

45/9,5 mm

Bohrlochdurchmesser

35 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Objektscharniertopf OBS 6/8

SHAN-TOPF-ANSHRB-ZD-(NI)-45/9,5MM

Werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
x 50 St.
Objektscharniertopf OBS 6/8

SHAN-TOPF-EINPR45/9,5MM-ZD-(NI)-D8MM

Werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsbegrenzer

SHAN-OEFFNUNGSBEGRENZER-110GRD

Zubehör für Objektscharnier OBS 6/8
x 50 St.