Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage

Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
SHAN-OBS8-ECKANSHLG-ZD-(NI)-13,5/5,5MM
OBS8

Art.-Nr. F150000003

EAN 4048539010615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage

Art.-Nr. F150000003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung
  • Seitenverstellung -2 mm

  • Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden

  • Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt

  • Für Korpus– und Endlosbau geeignet

  • Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- ∅ 9 mm

Türanschlag

Eck

Fugenbreite

13,5 mm

Türauflage

5,5 mm

Öffnungswinkel

230 Grad

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Bohrlochdurchmesser

35 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen