Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
SHAN-OBS8-ECKANSHLG-ZD-(NI)-7,5/11,5MM
OBS8
Art.-Nr. F150000005
EAN 4048539010639
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung
- Seitenverstellung -2 mm
- Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden
- Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt
- Für Korpus– und Endlosbau geeignet
- Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- ∅ 9 mm
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Fugenbreite | 7,5 mm |
Türauflage | 11,5 mm |
Öffnungswinkel | 230 Grad |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 35 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |