Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
SHAN-TOPF-ANSHRB-ZD-(NI)-52/5,5MM
Art.-Nr. F150000002
EAN 4048539020102
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung
- Seitenverstellung -2 mm
- Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden
- Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt
- Für Korpus– und Endlosbau geeignet
- Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- ∅ 9 mm
![]() | |
Topftiefe | 13 mm |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 35 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |