Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3
Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
EINSTESHLO-KL3-PZ-DIN/L-A2-FF-55-20MM
Art.-Nr. 0688503855
EAN 4048539259465
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
- Inklusiv 3 Späneschutzbuchsen im Bereich des Türdrücker-Vierkant. Diese verhindern das Eindringen von Späne in den Schloßkasten.
- Im Stulp befindet sich eine Schmiervorrichtung
Lieferung ohne Schließblech.
Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefälzte Objekttüren.
![]() | |
Türschlossklasse | 3 |
Ausführung | Flüsterschloss |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß (d) | 55 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Farbe Stulp | Edelstahlfarben |
Oberfläche Stulp | Blank |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Werkstoff Falle | Stahlguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Stahl Feinguss |
Werkstoff Drückernuss | Stahl |
Werkstoff Drückernusslager | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 165 mm |
Schlosskastenbreite | 85 mm |
Schlosskastendicke | 15,3 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!