Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3

Objekttür-Einsteckschloss Klasse 3-Glanz-NI
EINSTESHLO-KL3-PZ-DIN/R-A2-FF-55-20MM

Art.-Nr. 0688503845

EAN 4048539259434

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3

Art.-Nr. 0688503845

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüsterschloss
  • Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Profilzylinderlochung mit Wechsel

  • Geschlossener Schlosskasten, verzinkt

  • Inklusiv 3 Späneschutzbuchsen im Bereich des Türdrücker-Vierkant. Diese verhindern das Eindringen von Späne in den Schloßkasten.

  • Im Stulp befindet sich eine Schmiervorrichtung
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.



Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefälzte Objekttüren.

Türschlossklasse

3

Ausführung

Flüsterschloss

Schlosstyp

Profilzylinder

Mit Wechsel

Ja

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß (d)

55 mm

DIN-Richtung

DIN R

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Drückernuss

8 mm

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Werkstoff Stulp

Edelstahl

Farbe Stulp

Edelstahlfarben

Oberfläche Stulp

Blank

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Glanzgrad Stulp

Matt

Werkstoff Falle

Stahlguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Stahl Feinguss

Werkstoff Drückernuss

Stahl

Werkstoff Drückernusslager

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

165 mm

Schlosskastenbreite

85 mm

Schlosskastendicke

15,3 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3 M 5 0 0 C 3 B D 2 0
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X25/21

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
Lappenschließblech für stumpfe einschlagende Türen

LAPSHLBL-F.TRSHLO-RD-DIN/R-A2-MAT

x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Buntbart-Einsatz für Profilzylinderschlösser

BBEINSA-SET-F.TRSHLO-PRFL40-ZD