Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3
Behördentür-Einsteckschloss Klasse 4
EINSTESHLO-KL4-PZ-DIN/R-A2-FF-60-24MM

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
- Das Schloß ist mit Spänebuchsen ausgestattet, welche das Eindringen von Spänen in den Schloßkasten verhindert
- Im Stulp befindet sich eine Schmiervorrichtung
Lieferung ohne Schließblech.
Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.
Datenblätter(X)
Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren.
![]() | |
Türschlossklasse | 4 |
Ausführung | Flüsterschloss |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 24 mm |
Dornmaß | 60 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Werkstoff Falle | Stahlguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Werkstoff Drückernuss | Stahl |
Werkstoff Drückernusslager | Stahl |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 165 mm |
Schlosskastenbreite | 90 mm |
Schlosskastendicke | 15.3 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!