Zaisťovacia objímka W-GFIXB 927
Zaisťovacia objímka W-GFIXB 927
FIXACNA OBJIMKA (DIGA CS1)-FIXB-18MM
Obj. č.
0864927018
EAN 4045727386590
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre DIGA® CS-2 POWER
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rýchle upevnenie prázdnych inštalačných rúrok (vystužených oceľou a plastových rúrok) a sanitárnych a vykurovacích potrubí na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka (A) | 47 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 18 mm |
Vzdialenosť medzi stredom otvoru a konzolou (C) | 18 mm |