Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zaisťovacia objímka W-GFIXB 927

Zaisťovacia objímka W-GFIXB 927
FIXACNA OBJIMKA (DIGA CS1)-FIXB-22MM

Obj. č. 0864927022
EAN 4045727386613

Cena za zvolené balenie
Zaisťovacia objímka W-GFIXB 927

Obj. č. 0864927022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre DIGA® CS-2 POWER

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchle upevnenie prázdnych inštalačných rúrok (vystužených oceľou a plastových rúrok) a sanitárnych a vykurovacích potrubí na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Dĺžka (A)

51 mm

Šírka (B)

20 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD)

22 mm

Vzdialenosť medzi stredom otvoru a konzolou (C)

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie