Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, drevo, tri hviezdy Na tvrdé drevo, mäkké drevo a preglejku

Píl. list do pr. píly 3S, tvrdé a mäk. dr., pregl.
LIST PRIAM PILY DREVO 5KS 108/3,3

Obj. č. 061511833
EAN 4038898410966

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, drevo, tri hviezdy Na tvrdé drevo, mäkké drevo a preglejku

Obj. č. 061511833

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný pílový list s vysokým rezným výkonom a dlhou životnosťou. Na rezanie napr. tvrdého dreva, mäkkého dreva a preglejky
  • Ideálny na priame a čisté rezy v hrubých materiáloch

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Oranžová: Vhodný na plasty


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Pracovná dĺžka

108 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-85 mm

Rozstup zubov

3,3 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo
Preglejka

Vhodné pre

Drevovláknité dosky
Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou
Lepené drevo
PVC
Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka (L)

132 mm

Verzia

Naostrená a nabrúsená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie