Schodisková skrutka so závitom do dreva
Oceľ 8.8, pozinkovaná, závit do dreva, AW
SKRUTKA SCH. DO DREVA AW40(A2K) 10X70
Obj. č.
016841070
EAN 4045727303573
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 55 mm |
Priemer hlavy (dh) | 27,5 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Verzia | Veľká hlava |
Tvar špičky | Plochý |