Schodisková skrutka so závitom do dreva
Oceľ 8.8, pozinkovaná, závit do dreva, AW
SKRUTKA-SCHODISK.HO-AW40-(A2K)-10X100
ASSY 3.0 SK
Obj. č.
0168410100
EAN 4045727303634
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Priemer hlavy (dh) | 27,5 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Verzia | Veľká hlava |
Tvar špičky | Plochý |