Rohová spojovacia doštička, dolná

Rohová spojovacia doštička, dolná
PRISL.MONT.OCHR.SIET.HMYZ SPODOK 6MM

Obj. č. 0687401106

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Rohová spojovacia doštička, dolná

Obj. č. 0687401106

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

No need for drilling or screwing into panel frame

Kľuka (a)

6 mm

Dĺžka 2 (b)

7 mm

Dĺžka (c)

39 mm

Šírka (d)

7 mm

Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie