Závitový kolík so šesťhrannou hlavou a prstencovým rezačom
ISO 4029, nehrdzavejúca oceľ bez p. ú. A4 21H
KOLIK ZAVIT ISO4029 A4 21H IS6 M12X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tvrdosti 21H zodpovedá tvrdosti 210 HV
Tip:
Závitové kolíky z nehrdzavejúcej ocele A2/A4 nie sú špeciálne kalené a môžu sa použiť na zaťaženia v ťahu.
Norma ISO 4029 nahrádza normu DIN 916 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer kužeľovej jamky (d2) | 8 mm |
Vnútorný pohon (s1) | IH6 |
Normy | ISO 4029 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Trieda tvrdosti | 21H |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Tvar špičky | Kužeľová jamka |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |