Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

ISO 4762/DIN 912, galvanizovaná oceľ 8.8
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS19-M24X95

Obj. č. 008424 95

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Skrutka s plochou valcovitou hlavou so šesťhranným otvorom

Obj. č. 008424 95

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x10 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

ISO 4762/DIN 912, galvanizovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762.



Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

95 mm

Priemer hlavy (dk)

36 mm

Výška hlavy (k1)

24 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Šesťhranná násada

Vnútorný pohon (s1)

IH19

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie