Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi

DIN 7 m6 obyčajná oceľ
KOLIK VALCOVY DIN7 NEKAL.M6 12X70

Obj. č. 025212 70

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi

Obj. č. 025212 70

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x25 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 7, obyčajná oceľ (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie m6

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Materiál

Oceľ

Povrch

Lesklý

Tolerančná trieda

m6

Verzia

Nekalené

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,8 mm

DIN

7

Polomer zaobleného konca

12 mm