DIN 472 bežná oceľ 1,4122

DIN 472 bežná oceľ 1,4122
KRUZOK POIST-BRE-DIN472-1.4310-D110X4,0

Obj. č. 048902110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

DIN 472 bežná oceľ 1,4122

Obj. č. 048902110

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x10 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 472, stainless steel, 1.4122, plain

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Vhodnosť pre otvory

110 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

114 mm

Vonkajší priemer (d1)

117 mm

Šírka oka (a1)

10,4 mm

Šírka (b1)

9 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4310

Normy

DIN 472

Povrch

Lesklý

Verzia

Štandardný dizajn