Ochranné okuliare s osvetlením LED

Ochranné okuliare s osvetlením LED
OKULIARE S LED

Obj. č. 0899103150

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Ochranné okuliare s osvetlením LED

Obj. č. 0899103150

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

  • Ochranné okuliare s dvojitými sklami

  • Osvetlenie LED možno samostatne zapínať alebo vypínať

  • Poskytuje svetlo na 4,5 hodiny

  • Batérie možno nabíjať pomocou pripojenia USB

  • Nosový most z nekĺzavého materiálu

  • Sklo z polykarbonátu s vysokou odolnosťou voči nárazom

  • Vrstva odolná voči poškriabaniu na oboch stranách

  • Hmotnosť: 49 g

  • 100 % UV ochrana


Súčasť balenia:


Nabíjací kábel USB, vrecko z mikrovlákien

Upozornenie

Skvelé nasadenie, aj pre používateľov s malou tvárou

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

385 nm

Norma EN

166

Mechanická pevnosť

F (45m/s)