Oceľ DIN 561, 8.8, žltá galvanizovaná

Oceľ DIN 561, 8.8, žltá galvanizovaná
SKRUTKA-6HR-DIN561-8.8-WS46-(A3C)-M36X10

Obj. č. 4107036100

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Oceľ DIN 561, 8.8, žltá galvanizovaná

Obj. č. 4107036100

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x10 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

DIN 561, steel 8.8, galvanised, yellow chromated (A3C)

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M36

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

25 mm

Normy

DIN 561

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

pozinkované nažlto

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

4 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie