Vŕtacia šablóna
Vŕt.šabl., dv.kľuč. a ochr. kov.,toal. zamyk. rúč.
SABLONA VRTACIA PRISLUS. 78/38 D8MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrch tryskaný balotinou
Vŕtacia šablóna vyrobená zo surového hliníka
Kalené vŕtacie puzdrá
Sprievodca dobrými vrtákmi
Základný prvok 0688 191 300 je vždy potrebný pri používaní vŕtacej šablóny
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre kľučku dverí | TD ZD21 |
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Vzdialenosť otvorov (zvislo) | 78 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!