Poistný krúžok Pre otvor tvaru J, nehrdzavejúca oceľ DIN 472 bez povrchovej úpravy
DIN 472, nehrdz. oceľ bez povrch. úpravy
KRUZOK POIST BO DIN472 1.4122 D50X2,0
Obj. č.
04890250
EAN 4058794513547
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- ∅≤100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4122 mm
- ∅≥100 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1,4310 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre otvory | 50 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 53 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 54,2 mm |
Šírka oka (a1) | 6,5 mm |
Šírka (b1) | 4,6 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |