Ochranné rukavice Driver Combi
Ochranné rukavice, Driver Combi
KOZENE RUKAVICE VELKOST 10
Obj. č. 5350000510
EAN 4056807050614
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukavice Driver Combi vyrobené zo silnej byvolej kože
Vynikajúco sedia, veľmi pohodlné
Dlane vyrobené z plnej byvolej kože
Chrbty zo štiepanej byvolovej kože
- Dobrý úchop
Dlane bez podšívky
Hrúbka kože: 0,8-1,0 mm
Elastický pás na zadnej strane ruky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Lesníctvo, záhradníctvo a poľnohospodárstvo, ťažba dreva, stavebníctvo a výstavba ciest, oceliarstvo a ťažké strojárstvo, sklady a logistika, profesionálni vodiči, špedičné činnosti.
Veľkosť | 10 |
Materiál | Byvolia koža |
Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,1 mm |
Normy | EN 388, EN 420 |
Kategória ochrany | 2 |