LED transformátor s bezdrôtovým RGB ovládačom
Elektr. bezpečnostný transformátor, rádiový
TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-30W-24V-DC
Obj. č.
0976500508
EAN 4049557189659
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastový LED transformátor s bezdrôtovým RGB ovládačom pre 24 V LED flexibilné svetlá.
LED transformátor s rádiovým ovládaním RGB s nasledujúcimi funkciami:
- Zapínanie/vypínanie svetla pomocou diaľkového ovládača
- Automatický tok farieb s prechodom farieb pomocou diaľkového ovládača
- Stmievanie v 5 krokoch pomocou diaľkového ovládača
- Nastavenie rýchlosti zmeny farby pomocou diaľkového ovládača
- Funkcia pamäte: uloží posledné nastavenie farieb
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vstupné napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min. | 50 Hz |
Frekvencia max. | 60 Hz |
Výstupné napätie | 24 V/DC |
Výkon | 30 W |
Výstupný výkon min. | 1 W |
Počet prípojok | 4 KS |
Stmievateľné | Áno |
Materiál telesa | plast |
Dĺžka | 97 mm |
Šírka | 44 mm |
Výška | 17 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!