Ochranné rukavice proti porezaniu TIGERFLEX® W-250 Level C
Ochr. ruk. proti porezaniu TIGERFLEX W-250, tr. C
RUK-TIGERFLEX CUT W 250 LEVEL C VEL.7




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká úroveň pohodlia
- Mäkký, bezšvový dookola šitý základný materiál, ktorý je jemný na koži a dobre prilieha
- Dobrá citlivosť na dotyk
- Priedušná povrchová úprava TIGERFLEX vyrobená z nitrilovej peny
- Elastické pletené manžety
Výnimočný úchop a veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu vďaka špeciálnej povrchovej úprave TIGERFLEX
Predĺžená prevádzková životnosť vďaka prídavnému vystuženiu palcového kĺbu
Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Hárky údajov(X)
Práca, na ktorú sa vzťahujú stredné až vysoké požiadavky na ochranu proti porezaniu a mechanické namáhanie
Kovospracujúci a sklársky priemysel
Obrábanie a spracovanie plechov, profilov a obrobkov s ostrými hranami
Skladové a vychystávacie práce
Baliace práce
Údržba
Veľkosť | 7 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Vysokoodolný polyetylén/sklené vlákno/polyester/nylon/spandex |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |