Skrutka s guľatou hlavou, štvorhranným nákružkom a maticou DIN 603 s maticou, oceľ, trieda pevnosti 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná
DIN 603, oceľ 4.8, pozinkovaná, s maticou
SKR-MHD-DIN603-MATICA-4.8-(A2K)-M12X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý štvorhranný nákružok upevňuje skrutku s guľatou hlavou napríklad v otvore a umožňuje uťahovanie zo strany matice bez protinapínania.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Použitie v drevených stavbách najmä v stolárskych dielňach, pri výstavbe domov z prefabrikátov, konštrukcii vozidiel (napr. nákladové platformy nákladných vozidiel), v konštrukciách lodí, konštrukciách výstavísk, konštrukciách lešení, na stavbu ťažkých demontovateľných prepravných regálov alebo výrobu debien pre stroje a prepravných debien pre námornú dopravu. Použitie na spájanie drevených dielov alebo drevených a kovových dielov. Štvorhranný nákružok sa zapustí do dreva. Priemer otvoru závisí od rozmeru závitu. Pri spájaní drevených dielov sa pod maticu musí umiestniť väčšia podložka, napr. podložka pre drevené konštrukcie.
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30,65 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,95 mm |
Šírka štvorhranu (V) | 12,7 mm |
Výška štvorhranu (f) | 8,75 mm |
Normy | DIN 603 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S maticou |
Tvar hlavy | Plochá okrúhla hlava so štvorhranným nákružkom |
Podrobnosti o hlave | So štvorhranom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 30 mm |
Trieda výrobku | C |