Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D180MM Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D180MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D180MM - 1
Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou - DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D180MM - 2

Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou

Diam. miskov. kotúč, tvrdý mat. ZEBRA
DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D180MM
ZEBRA

Obj. č. 0666501180
EAN 4052712106361

Cena za zvolené balenie
Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou

Obj. č. 0666501180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi univerzálny miskovitý kotúč Premium s mimoriadne vysokou rýchlosťou odstraňovania a veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou. Vďaka novému hriadeľovému segmentu „Duo Bond“ vynikajúce výsledky povrchu.

Výrazne rýchlejšia a efektívnejšia práca


Špeciálny hriadeľový segment („Duo Bond“) s dvojitou funkciou: dokončovanie a odstraňovanie.



Optimálne odsávanie prachu


Vďaka kombinácii špeciálneho nosiča s veľmi veľkými otvormi a hriadeľovým segmentom.



Jeden nástroj na všetko


Brúsi takmer všetky betónové a kamenné materiály

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť úberu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

180 mm

Výška segmentu

5,5 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Otáčky max.

8500 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

CEPHEUS
Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Brúsny kameň

OSTRIACI KAMEN 320X160X30MM

Pre diamantové rezné kotúče, miskovité kotúče a vŕtacie korunky (okrem PCD)
x 1 ks
Odsávací kryt WSA 125 pre uhlové brúsky

NASTAVEC ODSAVACI PRE UHL.BRUSKU 125

Umožňuje pracovať prakticky bez prachu.
x 1 ks
Brúska betónu EBS 125-E

BRUSKA NA BETON EL EBS125E

MASTER
Výkonná 1 700 wattová brúska betónu na brúsenie a odstraňovanie betónu, poterov a náterov na tvrdých podkladoch
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér M14/22.23

ADAPTER DIA M14 X 22,23MM

S vnútorným závitom M14 na priame upínanie diamantových miskovitých kotúčov s otvorom 22,23 mm na hriadeľ stroja.