Očkový kľúč VDE
Očkový kľúč VDE, znížený stred, EN 60900
VDE 3/8 " KLUC OCKOVÝ 12
Obj. č.
0715002312
EAN 4045989861361
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný očkový kľúč na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča (A) | 12palcov |
Vonkajší priemer očka (B) | 21,5 mm |
Priemer kľučky (C) | 19,8 mm |
Dĺžka (L1) | 184 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 116 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 7447 |
Výška (H) | 19,5 mm |