Očkový kľúč VDE
Očkový kľúč VDE, znížený stred, EN 60900
VDE 3/8 " KLUC OCKOVÝ 13
Obj. č.
0715002313
EAN 4045989869503
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný očkový kľúč na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča (A) | 13 mm |
Vonkajší priemer očka (B) | 23,5 mm |
Priemer kľučky (C) | 22,9 mm |
Dĺžka (L1) | 205 mm |
Dĺžka kľučky (L2) | 126 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 7447 |
Výška (H) | 20,8 mm |