Dvojitá vejárová podložka Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná
PODLOZKA VEJ.DVOJ. AEDIN6798 (A2K) D4,1
Obj. č.
04464
EAN 4011231384742
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vejárové podložky sú prvky s núteným zaistením, ktoré zaisťujú povrchy komponentov pri utiahnutí skrutky alebo matice.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15,5 mm |
Výška | 1,5 mm |
Hrúbka | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | Vnútorné avonkajšie ozubenie |
DIN | Podobné ako 6798 |