Nastavovací krúžok, typ A
DIN 705 s DIN 553, oceľ bez povrch. úpravy, tvar A
KRUZOK NASTAV-DIN705-W.SKR553-A-D60,0
Obj. č.
0425760
EAN 4011231373876
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 705, tvar A a DIN 553 nastavovacia skrutka, obyčajná oceľ
Upozornenie
Až do d1 = 70 mm s jednou nastavovacou skrutkou, nad d1 = 70 mm s dvoma nastavovacími skrutkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 60 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 90 mm |
Šírka (b1) | 20 mm |
Druh závituxpriemer kolíka so závitom | M 10 mm |
Normy | DIN 705 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Počet kolíkov so závitom | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |