Základný kôš pre rozširovací podstavec podlahovej jednotky SUB Flex
Zákl. kôš pre vys. podlahovej jednotky SUB Flex
VYSUV VA KO (CR) 550 428MM
Obj. č.
0684901743
EAN 4050382312709
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľový drôt s priemerom 7 mm, vysoký lesk, pochrómovaný
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia klietky | Saphir |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Stupeň lesku | Leštený |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 485 mm |
Počet košov | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!