Uhlový tvar spojenia CS s bezpečnostnou konzolou, dlhá verzia
Oceľ DIN 71802 pozinkovaná, CS, dlhá verzia
JNT-ANGL-71802-LAU-KGL/16-(A2K)-M10X15,5
Obj. č.
026831019
EAN 4011231316125
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 71802, tvar CS s príchytkou, dlhá verzia, pozinkovaná oceľ – modro pasivovaná (A2K)
- S dlhšou guľovou panvou
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhran. maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 52 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 16 mm |
Dĺžka čapu od nákružku (l2) | 20 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | Dlhý |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |