Odstraňovač hmyzu

Odstraňovač hmyzu
ODSTRANOVAC HMYZU 500 ML

Obj. č. 0893470

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Odstraňovač hmyzu

Obj. č. 0893470

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Na jednoduché odstránenie znečistenia spôsobeného hmyzom a zvyškov, ktoré poškodzujú lak.

Jednoduché a rýchle použitie.


Ideálny aj na prípravu vozidla pred umývaním na umývacej linke.



Šetrný voči materiálom.


Nepoškodzuje lak, chróm, plasty, gumy a atď.



S vodou neemulguje, a tým neovplyvňuje funkciu a činnosť odlučovačov ľahkých kvapalín (DIN 1999).

Upozornenie

Nepoužívajte na horúcich lakoch ani na slnku. Chráňte pred mrazom.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Stránka katalógu vo formáte PDF 1

Oblasť použitia

Čelné sklá, mriežky chladičov, nárazníky, reflektory, poznávacie značky atď.

Pokyny

Čistené plochy nastriekajte a nechajte niekoľko minút pôsobiť. Uvoľnené zvyšky potom zotrite tvrdou špongiou. Znečistené plochy pred vlastným čistením krátko opláchnite, aby sa zabránilo vzniku škrabancov, najmä pri odstraňovaní väčších nečistôt z vozovky.

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

515 g

Chemický základ

Alkalické tenzidy

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Žltá
Zelená

Hodnota pH

11

Bod vzplanutia min.

350 °C

Hustota

1,033 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiace

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie s ochranou pred mrazom

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Obal

Ručný rozprašovač

Vhodné rukavice:

 
Výrobok
Popis
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Bavlnená velúrová podšívka
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné, do náročných podmienok
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Dlhé, s prevedením do náročných podmienok
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informácie