Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 934, čistá nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA 6HR. DIN934 A4 SW8 M5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |