Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölschlauch IVALO

Kraftstoff- und Ölschlauch Ivalo

Art.-Nr. 5970403025

EAN 4053479993966

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölschlauch IVALO

Art.-Nr. 5970403025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Kraftstoff- und Ölschlauch für max 30 % Aromaten-Ölprodukte.


Auch geeignet für den Einsatz als nicht klassifizierter Boot-Abluftschlauch und Hydrauliköl-Rücklaufschlauch.



Innen: NBR, schwarz, glatt


Armierung: Synthetische Armierungen, Stahlspirale


Außen: Schwarz, CR gewellt, ASTM C 542, feuerbeständig.


Betriebstemperatur: -40 bis +100 °C


Kennzeichnung: Roter Streifen, ÖL - LOGO - IVALO 5 BAR S.F. 3: 1 - IVG 2000 + Größenmarkierung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (ID)

25 mm

Außendurchmesser (AD)

34 mm

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen