Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 Na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41
Krídlová matica VARIFIX, profil 41
VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M8
VARIFIX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla montáž v porovnaní s posuvnými maticami/kombinovanými posuvnými maticami
- Krídlovú maticu Varifix nie je potrebné držať na mieste
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie spojovacích komponentov, ako sú napr. trojuholníkové konzoly, rámové konzoly, 90° spojovacie konzoly, 45° spojovacie konzoly, ploché konektory v tvare L, ploché konektory v tvare T a konzolové spojky
Šírka (B) | 36 mm |
Hrúbka (t2) | 6 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x124 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 26 g |
Trieda pevnosti | 5,6 |
Materiál spojovacieho dielu | polypropylén |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |