Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10 Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10 - 1
Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10 - 2

Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky

1/2-palcový zakladací kľúč šesťhranný, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10
ZEBRA

Obj. č. 0712131110
EAN 4024835718820

Cena za zvolené balenie
Násada na zakladací 1/2-palcový kľúč metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0712131110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 1/2-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

10 mm

Dĺžka (L1)

36 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

15,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

23 mm

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie