Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig
Ölablassschrauben-Werkzeugsatz 15-teilig
ÖLABLASS-SHR-DISITZ-PLANFRÄS-SATZ 15TLG
Art.-Nr. 1952004370
EAN 4056807820743
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine schnelle, fachgerechte, optimale Abdichtung der Ölablassschraube zur Ölwanne.
- Mit Hilfe der Fräsköpfe und Expander-Piloten wird mit minimalem Zeitaufwand der Dichtsitz exakt geplant und gleichzeitig im 90°-Winkel zum Ölwannengewinde ausgerichtet.
- Optimal für den Einsatz an Übermaß-Ölablassschrauben, da hier oft das Problem besteht, dass der frei Hand betätigte Übermaßgewindeschneider nicht exakt 90° zur Dichtfläche arbeitet.
Lieferumfang:
- 4 x Fräskopf mit 3/8 Zoll 4-kant-Antrieb, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 x Aufnahmepilot für Expander-Einsätze
- 2 x Expander-Einsatz M12x1,5 / M13x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M14x1,5 / M15x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M16x1,5 / M17x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M18x1,5 / M20x1,5
- 2 x Betätigungs-Schlüssel
Hinweis
Das Planen des Dichtsitzes ist bei jedem Ölwechsel empfohlen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 2922,000 g |