Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ölabsauggerät

Ölabsauggerät
OELABSAUGGER-SONDEN-2PAKETE-90LTR

Art.-Nr. 071593 91

EAN 4011231751148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ölabsauggerät

Art.-Nr. 071593 91

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den mobilen Einsatz, komplett mit 8 Absaugsonden
  • Absaugung erfolgt mit Hilfe eines Vakuums

  • Entleerung über Druckpolster (0,5 bar)

  • Der transparente Saugkopf ermöglicht die Kontrolle der Beschaffenheit des Altöls

  • Durch den Aufbau des maximalen Vakuums lässt sich das Öl bei mehreren Fahrzeugen nacheinander (bis zu 40 Liter) absaugen.

  • Das außenliegende Schaurohr ermöglicht die Kontrolle der Altölmenge

  • Mit abnehmbarer Kleinteileschal

  • Direktanschluss ohne Sonde für das direkte Absaugen am Messstab bei allen Mercedes-Fahrzeugen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Behälterinhalt

90 l

Anzahl Lenkrollen

2 STK

Anzahl Bockrollen

2 STK

Ölabsauggerät inklusive:
Absaugsonde für Ölabsauggerät
1 x
Absaugsonde für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-FLEX-F.ALTOELSAMLGER-L700MM

Beschreibung:
7 mm; 700 mm; Flexibel
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-FLEX-F.ALTOELSAMLGER-L700-D5

Beschreibung:
5 mm; 700 mm; Flexibel
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde starr für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-STAR-F.ALTOELSAMLGER-L700-D5

Beschreibung:
5 mm; 700 mm; Starr
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-FLEX-F.ALTOELSAMLGER-L700-D6

Beschreibung:
6 mm; 700 mm; Flexibel
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde starr für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-STAR-F.ALTOELSAMLGER-L700-D6

Beschreibung:
6 mm; 700 mm; Starr
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-FLEX-F.ALTOELSAMLGER-L1000-D7

Beschreibung:
7 mm; 1000 mm; Flexibel
Menge: 1 x
1 x
Absaugsonde für Ölabsauggerät

ABSAUGSOND-FLEX-F.ALTOELSAMLGER-L700-D8

Beschreibung:
8 mm; 700 mm; Flexibel
Menge: 1 x
1 x
Absaugadapter für Ölabsauggerät

ABSAUGADAPT-F.ALTOELSAMLGER-VW

Beschreibung:
Direktanschluss; Volkswagen
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absaugadapter für Ölabsauggerät

ABSAUGADAPT-F.ALTOELSAMLGER-BMW