Ölbinder Road
Ölbindegranulat Road
OELBINDGRA-(MICRO ABSORBER-III/R)-10KG
Art.-Nr. 089061
EAN 4050641263995
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Aufsaugkraft, schnellwirkend
- Weniger Materialverbrauch und somit reduzierte Entsorgungskosten
- 1 kg Ölbindegranulat bindet ca. 1,01 Liter Öl (Westinghouse)
- Das feine Kapillarsystem des Granulats kapselt das aufgesaugte Material ein und gibt es nicht wieder frei
Universeller Einsatz
- Bei allen Flüssigkeiten einsetzbar, somit auch bei Leckagen von Säuren, Laugen, Adblue und Wasser
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Einfachstes Handling
- Granulat bleibt auch nach der Absorption hart
- Staubarm, verschlammt nicht und lässt sich leicht auffegen
- Optimales Schüttgewicht, Granulat bleibt am Einsatzort liegen
Rutschfest
- Keine Rutschgefahr auf dem Granulat, weder beim Gehen noch beim Fahren
- SRT (Straßen-Rutsch-Test)-Wert von 0% ist entscheidend im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahr in einer Werkstatt oder auf Verkehrsflächen, wo z.B. durch ausgelaufene Öle eine gefährliche Glätte entstehen kann.
Straßen-Rutsch-Test
Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen akzeptiert Absorber innerhalb ihres Prüfungssystems mit einem SRT-Wert von bis zu 20%.
Ölbindertyp III/R
Ölbinder für besonderen Bedarf auf festem Untergrund und Verkehrsflächen, auch für Gewerbe und Industrie. Dieser Bindertyp muss nicht wasserabweisend oder schwimmfähig sein.
Die Entsorgung findet gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage statt. Nicht für Flusssäure geeignet!
Datenblätter(X)
Micro Absorber bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Mit seiner feinen Körnung dringt er in kleine Risse und Vertiefungen ein. Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulats erreicht. Micro Absorber ist für Absorptionsaufgaben sehr geeignet, die großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption fordert, z.B. auf Verkehrsflächen, sowie Werkstattböden, bei denen ein schnelles Aufsaugen und Aufräumen oft entscheidend ist.
Micro Absorber kann vorbeugend oder im Schadensfall verwendet werden, ist leicht auszustreuen und wieder aufzunehmen. Flüssigkeiten werden effektiv aufgesaugt und eingekapselt, die Oberfläche wird sauber und trocken.
Inhalt | 20 l |
Chemische Basis | Diatomeenerde (Moler) |
Ölbindertyp | Ölbindertyp III/R |
Ausführung | Granulat / kalziniert (gebrannt) |
Straßen-Rutsch-Test (SRT) | 0 % |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Schüttgewicht | 495 kg/m³ |
Granulat Körnung | 18/50 Mesh |
pH-Wert | 5,5 |
Farbe | Terrakotta |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!